※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂粘着テープ(青色ガラスクロスコーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25936559
品番
AGF100BLUE-16X25
参考基準価格(税別)
¥10,666
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
表層が青色のため、ワークとの識別性が向上し、万が一破損した場合でも異物として認識されやすい製品です。
用途
視認性を向上させたいときに。
製品別や工程別で他粘着テープと識別させたいときに。
食品製造工程での非粘着及び滑り助長に。
トラスコ品番
242-5792
材質
基材:ガラスクロス+青色フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.16
色
ブルー
質量(g)
102
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60〜200
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
184
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※切断にはカッターが必要。