電子ホイッスル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25937076 品番1179060609
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,944 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。
一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。
大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。

用途クマ対策、スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。 トラスコ品番254-0913 セット内容収納袋、CR2032ボタン電池x4個、電池取り出し具 材質PVC 幅(mm)136.5 イエロー 高さ(mm)32.5 奥行(mm)38
注意
※大音量の為、耳の近くで鳴らさないでください。
※幼児の届かない所で保管してください。
※取扱説明書及び製品資料などの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする