パンチャー用パンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25937189 品番 K2P-1/2
参考基準価格(税別)¥9,780 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。
圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。
360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。
専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。
バリのない綺麗な真円に仕上がります。
独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。

用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。 付属品穴径Φ22.5mm〜115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース トラスコ品番257-4049 適合機種LS100XSB4、LS50LSB4、7238SB 穴径(Φmm)22.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする