ラチェット式圧着端子用クリンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25937304 品番K210
参考基準価格(税別)¥99,260 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。
本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。
グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。
ダイスは工具無しで簡単に交換できます。

用途
一般配線工事に。
22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。
付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット 仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26〜8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5 トラスコ品番257-4060 材質スチール 全長(mm)230 圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする