9512-160 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 25937347 9512-160 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 25937347 9512-160 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 25937347 9512-160 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 25937347 9512-160 ケーブルカッター KNIPEX(クニペックス) 25937347

ケーブルカッター

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済工具鋼 注文コード25937347 品番9512-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。
人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。
ケーブルを潰さずに切断することができます。
ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。
高周波焼き入れを施した切断刃です。
挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。

用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。 トラスコ品番256-7140 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済工具鋼 全長(mm)160 切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0 切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
注意
※スチールワイヤーの切断はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25937347
2023-10-25
用途:
太めのケーブルカット

直線刃のカッターと比較すると明らかに少ない力で切断できます
また、ケーブルの潰れが気になりません
ニッパーのような突き合わせ刃ではないので切断面も綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする