LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの カップブラシ
工業用カップブラシX-LOCK
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25937390
品番
483.21X.JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
X-LOCK取付機構のカップブラシです。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い切削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様
最高使用回転数(rpm):11500
トラスコ品番
255-4558
適合機種
X-LOCKグラインダー
材質
高張度鋼線
毛材
高張度鋼線
外径(mm)
85
線径(mm)
0.5