LESSMANN
LESSMANNの 研磨ブラシ(グラインダー用)
LESSMANNの カップブラシ
X-LOCK ノットコニカルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25937408
品番
472.25X.JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
X-LOCK取付機構のコニカルブラシです。
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
届きにくい奥まった箇所での作業に適しています。
用途
溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。
鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
仕様
最高使用回転数(rpm):11500
トラスコ品番
255-4559
適合機種
X-LOCKグラインダー
材質
高張度鋼線
厚さ(mm)
20
毛材
高張度鋼線
外径(mm)
115
線径(mm)
0.5