※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

COG1-H12 接着剤用小形スプレーガン アネスト岩田 25937469 COG1-H12 接着剤用小形スプレーガン アネスト岩田 25937469

接着剤用小形スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 25937469 品番 COG1-H12
参考基準価格(税別)¥43,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

接液部はステンレス製です。
エルゴノミクスデザインを採用し、軽量化しました。
粘度により吸上式でも使用可能です。
メンテナンス性の向上を図りました。
パタン調節装置を、急激な変化からリニアな変化となるようにしました。
空気弁シートの設計を見直し、個体差を極限まで減らし、安定性を向上させました。
COG1マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。

用途接着剤塗布用。 仕様霧化段階:汎用 トラスコ品番255-8539 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 空気使用量(L/min)395 パターン開き(mm)250 塗料噴出量(mL/min)200 吹付空気圧力(MPa)0.29 所要圧縮機(kw)3.7 塗料供給方式圧送式 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)1.2 カップ取付口G3/8
注意
※人間工学(エルゴノミクス)と呼ばれる研究分野に基づき、より自然に、無理なく、効率的に扱えるよう最適化されたデザイン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする