Greenlee
Greenleeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Greenleeの 滑車
フックタイプケーブル滑車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25937487
品番
650
参考基準価格(税別)
¥88,430
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
高さ(mm)
479
奥行(mm)
152
直径(mm)
(ローラー)152
用途
ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番
257-4077
材質
フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)
178
質量(kg)
5.99
フック寸法(mm)
(開き)25.4
最大荷重(kN)
17.8
最大ケーブル径(Φmm)
114