Greenlee
Greenleeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Greenleeの 滑車
フックタイプケーブル滑車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25937496
品番
652
参考基準価格(税別)
¥199,620
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途
ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番
257-4054
材質
フレーム:スチール、滑車:アルミ
幅(mm)
178
質量(kg)
14.24
高さ(mm)
796
奥行(mm)
457
フック寸法(mm)
(開き)25.4
直径(mm)
(ローラー)457
最大荷重(kN)
17.8
最大ケーブル径(Φmm)
114