658 ケーブルラック用滑車台 Greenlee 25937505 658 ケーブルラック用滑車台 Greenlee 25937505 658 ケーブルラック用滑車台 Greenlee 25937505 658 ケーブルラック用滑車台 Greenlee 25937505

ケーブルラック用滑車台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25937505 品番658
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥76,250 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。
ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4062 幅(mm)127 質量(kg)5.52 高さ(mm)172 奥行(mm)305 材質(フレーム)スチール フック寸法(mm)(開き)25.4 直径(mm)(ローラー)152 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする