Greenlee
Greenleeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Greenleeの 滑車
ケーブルラック用滑車台(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25937514
品番
659
参考基準価格(税別)
¥84,720
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。
ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途
ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番
257-4058
幅(mm)
127
質量(kg)
7.77
高さ(mm)
172
奥行(mm)
559
材質(フレーム)
スチール
フック寸法(mm)
(開き)25.4
直径(mm)
(ローラー)152
最大ケーブル径(Φmm)
114
材質(滑車)
アルミ