差込型ケーブル滑車2.5インチ幅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25937539 品番441-2-1/2
参考基準価格(税別)¥147,890 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。
作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4046 幅(mm)355 質量(kg)2.45 高さ(mm)158 奥行(mm)177 材質(フレーム)スチール 管内径(Φmm)(挿入可能)63 直径(mm)(ローラー)155 最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2 最大ケーブル径(Φmm)55 材質(滑車)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする