Greenlee
Greenleeの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
Greenleeの 滑車
フックタイプケーブル滑車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25937548
品番
651
参考基準価格(税別)
¥140,370
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
高さ(mm)
531
奥行(mm)
305
直径(mm)
(ローラー)305
用途
ケーブル牽引、引込作業の補助に。
トラスコ品番
257-4078
幅(mm)
178
質量(kg)
8.02
材質(フレーム)
スチール
フック寸法(mm)
(開き)25.4
スライド幅(mm)
292〜540
最大荷重(kN)
17.8
最大ケーブル径(Φmm)
114
材質(滑車)
アルミ