459 ベース型ケーブル滑車台 Greenlee 25937557 459 ベース型ケーブル滑車台 Greenlee 25937557 459 ベース型ケーブル滑車台 Greenlee 25937557 459 ベース型ケーブル滑車台 Greenlee 25937557

ベース型ケーブル滑車台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25937557 品番459
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥127,550 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。
電線管へのケーブル挿入をサポートします。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4064 幅(mm)280 質量(kg)10.49 高さ(mm)444 奥行(mm)280 材質(フレーム)スチール 直径(mm)(ローラー)150 最大荷重(kN)2.2 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする