660QA クイックアジャストケーブル滑車台 Greenlee 25937566 660QA クイックアジャストケーブル滑車台 Greenlee 25937566 660QA クイックアジャストケーブル滑車台 Greenlee 25937566 660QA クイックアジャストケーブル滑車台 Greenlee 25937566 660QA クイックアジャストケーブル滑車台 Greenlee 25937566

クイックアジャストケーブル滑車台

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25937566 品番660QA
参考基準価格(税別)¥85,840 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。
ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。

用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4076 幅(mm)178 質量(kg)6.13 高さ(mm)229 奥行(mm)540 材質(フレーム)スチール 直径(mm)(ローラー)155 スライド幅(mm)292〜540 最大ケーブル径(Φmm)114 材質(滑車)アルミ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする