アズワン
アズワンの ユニフォーム・シューズ
アズワンの シューズ
アズワンの ナースシューズ
ドクターダリウス (シューズ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
25937695
品番
DD00201
5月25日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
衝撃をソフトに受け止めるエアークッションを使用しています。
快適さとホールド感を両立したマジックベルトです。
超制電性繊維ミシン糸を採用し、衣服や体にたまった静電気を逃がします。
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5〜26
材質
表地/ソフト合成皮革、裏地/ユニチカ・制菌加工素材
サイズ
M
機能
衝撃吸収ウレタン(最大5mm)採用、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計、エアークッション入りソール
アズワン品番
0-7305-03