BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断砥石
BOSCH(ボッシュ)の 金属用
X-LOCK切断砥石125x1.6mmステンレス用10枚入りパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
25937776
品番
2608619364
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ステンレス切断に特化、高い要求に応えます。
ボッシュ新・砥石交換システム「X-LOCK」対応です。
用途
ステンレスの切断作業に。
トラスコ品番
276-8791
材質
白色アルミナWA60TBF
粒度
(#)60
砥材
WA
硬度
ミディアム
刃厚(mm)
1.6
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
125
穴径(mm)
22.23