ミツギロン
ミツギロンの 防鳥・防獣用品
ミツギロンの 忌避剤
ソーラー式アニマルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25937794
品番
EG-89
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
赤/青2色のLEDで野生動物を警戒させます。
昼間は自動消灯するセンサー付き、夜間は自動点滅します。
チューブタイプでねじれにくく取り付け簡単です。
別売の延長用チューブで最大20mまで連結可能です。
用途
防獣対策に。
トラスコ品番
256-4159
セット内容
ソーラーパネル、LEDチューブ(5m×1本)、ソーラーパネル設置用杭、取付具
材質
チューブ:シリコン、コネクター、防雨キャップ:PVC
幅(mm)
12
色
ブラック
長さ(m)
5
対象
イノシシ・シカ
注意
※本製品は畑や果樹園などに設置し、野生動物の侵入を防ぐための商品です。
※本来の使用目的以外でのご使用はお止めください。
※本製品を引っ張ったり、重い物を吊り下げたりしないでください。破損の原因になります。
※ソーラーパネルが汚れると、十分に充電できない場合があります。