小形汎用スプレーガン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード25937837 品番KIWAMI-1-14B8S
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。
モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。
リニアに反応するパターン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
吸上式としても、圧送式としてもご使用いただけるkiwamiシリーズのスプレーガンです。
大容量の吸上式コンテナが使用可能なため、広い範囲の塗装作業効率をアップすることができます。
また、供給ポンプなどから塗料ホースを繋ぐことで圧送式としても使用可能です。

仕様霧化段階:高微粒 トラスコ品番257-9905 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス 空気使用量(L/min)230 パターン開き(mm)275 塗料噴出量(mL/min)160〜180 吹付空気圧力(MPa)0.2 所要圧縮機(kw)1.5〜2.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送・吸上 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)1.4 カップ取付口G1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする