アズワン
アズワンの ベッド関連
アズワンの 介護クッション
エクスジェル・フェイスピロー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25937844
品番
AMK-10-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
うつぶせ時に顔にかかる圧力を分散します。表皮材はアルコール消毒が可能です。
色
ブルー
材質
中芯/エクスジェル(合成ゴム)ウレタンフォーム、合成皮革、カバー/コットン80%・ポリエステル20%
質量(kg)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×240×70
アズワン品番
0-7320-11
洗濯方法
本体/不可、カバー/手洗可(乾燥機不可)