コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶
タマカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25937915
品番
KM-324
参考基準価格(税別)
¥3,070
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
種別
13L 265×265×288mm
材質
高密度ポリエチレン
容量(L)
13
口内径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×265×288
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
アズワン品番
1-3727-02
中栓
あり
パッキン
なし