コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶
タマカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25937933
品番
KH-209
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
20L 180×350×425mm
材質
高密度ポリエチレン
容量(L)
20
口内径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×350×425
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
アズワン品番
1-3727-04
中栓
あり
パッキン
なし