防水・撥水機能付き 食事用エプロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25937948 品番KK72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

撥水機能で水・醤油・油を弾きます。

ピンク 仕様マジックテープ式、防水加工、撥水加工 材質ポリエステル100% 寸法(幅W×高さH)(mm)800×930 首廻り(cm)約47 アズワン品番0-7350-02 洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする