コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶
タマカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25937949
品番
KK-101
参考基準価格(税別)
¥3,170
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
20L 275×275×375mm
材質
PE(ポリエチレン)
容量(L)
20
口内径(Φmm)
52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×275×375
口数
片口
ノズル
なし
コック
なし
アズワン品番
1-3727-05
中栓
あり(Φ40)
取手
あり
パッキン
なし