フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25937950 品番 ASF121(TeCut)-13X19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。
PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。
同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。

用途
ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。
各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。
シュート、ホッパーの滑り助長に。
ヒートシールバーの保護に。
トラスコ品番255-5669 材質基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系 幅(mm)19 厚さ(mm)0.13 グレー 質量(g)71 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-60〜200 粘着力(N/10mm)3.6 粘着力(N/25mm)9 破壊電圧(kV)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする