コダマ樹脂
コダマ樹脂の ガラス・樹脂・金属容器
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コダマ樹脂の ポリタンク/扁平缶
タマカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25937958
品番
KK-117
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
種別
20L 268×268×375mm
材質
PE(ポリエチレン)
容量(L)
20
口内径(Φmm)
40×14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
268×268×375
口数
両口
ノズル
なし
コック
なし
アズワン品番
1-3727-06
中栓
あり(Φ40)
取手
あり
パッキン
あり(Φ14)