中興化成工業
中興化成工業の フッ素樹脂テープ
フッ素樹脂テフロンPTFE製粘着テープ(手切れグレーフィルムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25937959
品番
ASF121(TeCut)-13X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ハサミやカッターを使用せずにカットすることができます。
PEコアのためクリーンルーム内でも使用可能です。
同メーカー製品ASF-121FRに手切れ性を付与した製品です。
用途
ふっ素樹脂粘着テープを手でカットしたい環境に。
各種コイル、ハーネスの耐熱結束に。
シュート、ホッパーの滑り助長に。
ヒートシールバーの保護に。
トラスコ品番
255-5668
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)、粘着剤:シリコーン系
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.13
色
グレー
質量(g)
94
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-60〜200
粘着力(N/10mm)
3.6
粘着力(N/25mm)
9
破壊電圧(kV)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応