ギアフリーアネロイド血圧計用カフセット[ゴム袋付き・タイコス型]

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番0-7465-05 注文コード25938456 品番-
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品はアズワン品番など5種類から選べます 他の種類を見る

丈夫なナイロン製カフはホルマリンなどの有害物質を含まないので安心してお使いいただけます。汚れにも強く、ふき取るだけで汚れを簡単に落とせます。外側から巻き付けるタイコス型カフなので、手早く装着できます。アネロイド血圧計・水銀血圧計に使用可能です。

仕様ネームタグ付き 材質ナイロン製、ゴム袋/ラテックス 寸法(mm)(ゴム袋)120×220 スカイブルー 寸法(cm)(巻付範囲)26〜38 アズワン品番0-7465-05 腕帯(mm)500×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする