ノア[照明]
ノア[照明]の コンセント/スイッチ/プレート
ノア[照明]の コンセント
ノア[照明]の 露出コンセント
組替式USBコンセント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25938564
品番
N-USB0241GR
参考基準価格(税別)
¥4,298
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
フルカラー取付枠に取り付け可能な給電用USBコンセントです。
トラスコ品番
337-4626
長さ(mm)
50.6
幅(mm)
44
厚さ(mm)
22.7
色
グレー
タイプ
A
種類
埋込USBコンセント TypeA
コンセント形状
USB
定格入力電圧(V)
AC100
出力電流(A)
2.4(MAX)
口数
1
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意