くねクッション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25938623 品番 S
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥7,242
販売価格(税別)
6,584

思いのままに曲げられるので、ぴったり身体にフィットします。寝姿勢(仰臥位、半側臥位)、座位の安定に役立ちます。

カバー色ブルー 仕様洗濯不可 材質中材/ウレタンフォーム(特殊ワイヤー)、カバー/綿50%・ポリエステル50%(ニット地) 寸法(mm)Φ140×700 サイズS アズワン品番0-7606-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする