アズワン
アズワンの ベッド関連
アズワンの 介護クッション
くねクッション
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25938648
品番
LL
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,563
販売価格(税別)
¥
9,603
バスケットに入れる
思いのままに曲げられるので、ぴったり身体にフィットします。寝姿勢(仰臥位、半側臥位)、座位の安定に役立ちます。
カバー色
オレンジ
仕様
洗濯不可
材質
中材/ウレタンフォーム(特殊ワイヤー)、カバー/綿50%・ポリエステル50%(ニット地)
寸法(mm)
Φ140×1100
サイズ
LL
アズワン品番
0-7606-04