大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の ターンバックル・シャックル
大洋製器工業の シャックル
TAIYOシャックルM ドブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25938659
品番
TSB-18G
参考基準価格(税別)
¥3,502
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
スタンダードなシャックルです。
サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途
土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様
ボルト・ナット止めタイプ、ストレートタイプ、ドブメッキ品
トラスコ品番
340-3302
材質
スチール
質量(kg)
1
寸法L(mm)
72
基本使用荷重(t)
2
寸法t(mm)
18
寸法D(mm)
45
寸法B(mm)
29
寸法d1(mm)
18
寸法d3(mm)
21
注意
※使用荷重以下でご使用下さい。