TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25938729 品番0560 2549 55
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。
専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。
testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。
モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。
測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。

用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 〜 6 MPa)。 付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書 トラスコ品番253-8139 幅(mm)125 接続口径1/4 フレアインチ 高さ(mm)31 奥行(mm)32 精度フルスケールの±0.5% 分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa) 計測範囲-1k〜60000k(hPa)、-0.1〜6(MPa) 最小目盛(MPa)0.001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする