超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・ノンコート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25938790 品番 MP1C106S
参考基準価格(税別)¥6,950 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
切れ味重視のノンコートです。

用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-4376 材質超硬 軸径(Φmm)6 形状円筒型(スパイラルカット) 全長(mm)64.0 タイプロー付け 軸長(mm)45.0 刃長(mm)19.0 シャンク径(mm)6 刃径(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする