超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬・TiAlNコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25938799 品番 MP1A002SAL
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
耐久性重視のTiAlNコーティングです。

用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-4415 軸径(Φmm)3 形状円筒 全長(mm)38.0 タイプオール超硬 軸長(mm)24.0 刃長(mm)14.0 表面処理チタンアルミナコーティング シャンク径(mm)3 刃径(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする