超硬バー MPシリーズ(円筒・ロー付け・TiAlNコーティング)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25938808 品番 MP1B001SAL
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
耐久性重視のTiAlNコーティングです。

用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-4383 軸径(Φmm)3 形状円筒型(スパイラルカット) 全長(mm)44.0 タイプロー付け 軸長(mm)31.0 刃長(mm)13.0 表面処理チタンアルミナコーティング シャンク径(mm)3 刃径(mm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする