超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25938835 品番 MP5A019S
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
切れ味重視のノンコートです。

用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-4439 軸径(Φmm)3 形状テーパー 全長(mm)38.0 タイプオール超硬 軸長(mm)27.0 刃長(mm)11.0 角度(°)14 シャンク径(mm)3 刃径(mm)3.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする