超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25938844 品番 MP5B005S
参考基準価格(税別)¥5,940 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
耐久性重視のTiAlNコーティングです。

用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-4398 軸径(Φmm)3 形状テーパー型(スパイラルカット) 全長(mm)48 タイプロー付け 軸長(mm)35 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)3 先端角(°)22 刃径(Φmm)6.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする