超硬バー MPシリーズ(テーパー・ロー付け)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25938869 品番 MP5C104S
参考基準価格(税別)¥11,090 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
耐久性重視のTiAlNコーティングです。

用途マシン・ロボット用 トラスコ品番253-4368 軸径(Φmm)6 形状テーパー型(スパイラルカット) 全長(mm)64 タイプロー付け 軸長(mm)48 刃長(mm)16 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)28 刃径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする