超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25938984 品番 MP8C105S
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。
ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。
切れ味重視のノンコートです。

用途マシン・ロボット用。 トラスコ品番253-4404 軸径(Φmm)6 形状球型(スパイラルカット) 全長(mm)53 タイプロー付け 軸長(mm)45 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする