日動工業
日動工業の 非常用電源
日動工業の 非常用電源本体
ポータブル電源 パワーバンク1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25939149
品番
LPE-R1000L
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
発火・爆発しない安全リフェバッテリー使用
用途
アウトドアや電源のない場所に。
付属品
ACアダプター
トラスコ品番
338-3760
幅(mm)
395
高さ(mm)
288
奥行(mm)
217
最大出力(W)
2000
出力電圧(V)
AC100/DC5(USB)/DC12(ジャック・シガー)
入力電圧(V)
AC100
定格出力(W)
1000
定格出力電力(W)
1000
注意
※医療機器や生命に関わるような機器には絶対に使用しないでください。