シーベル30L(分離式台車付き) 液体窒素容器 ジェック東理社 25939446 シーベル30L(分離式台車付き) 液体窒素容器 ジェック東理社 25939446

液体窒素容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)30 注文コード25939446 品番シーベル30L(分離式台車付き)
参考基準価格(税別)¥562,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

小型軽量タイプですので、運搬収納が容易です。断熱効果に優れています。

容量(L)30 種別シーベル30L アズワン品番2-2018-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする