4133 草刈ベスト専用保冷剤 たくみ 25939465 4133 草刈ベスト専用保冷剤 たくみ 25939465 4133 草刈ベスト専用保冷剤 たくみ 25939465

草刈ベスト専用保冷剤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード25939465 品番4133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

日本製で人体や環境に優しいゲル化剤を使用しています。
焼却処分できます。

用途
(株)たくみ草刈ベスト専用保冷剤。
草刈、軽作業時の暑さ対策に。
トラスコ品番267-5001 セット内容首元用:4連保冷剤×1、脇用:保冷剤×2、腰用:2連保冷剤×1 材質保冷剤包材:アルミ、保冷剤ゲル化剤:カルボキシメチルセルロースナトリウム、防腐剤、調整剤、水 サイズ(mm)腰用保冷剤:195×140、脇用保冷剤:150×80、首用保冷剤:240×75
注意
※用途以外には使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所で使用、保管してください。
※保冷剤は人体には安全ですが、万が一保冷剤の内容物を口にしてしまった場合は水でよく口の中を洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする