ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 救急・救助用品
ナビス(アズワン)の ストレッチャー
グリーンストレッチャー[四ッ折] FV1010 570×2250×150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25939664
品番
FV1010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,900
専用バッグに収納できるので、持ち運びに大変便利です。
丈夫なシートは防水性ですので、お手入れが容易です。
付属品
専用バッグ
材質
本体/アルミニウム、シート/ナイロン
質量(kg)
5.3
耐荷重
約250kg
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
570×2250×150
シート長さ(mm)
1830
アズワン品番
0-8068-01
バッグ寸法(mm)
1130×120×200mm