ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
事務用はさみ(特大)左手用 Sー200L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25939700
品番
11079
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズの左手用です。
刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途
事務用、左手用
トラスコ品番
315-5853
材質
刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)
200
刃長(mm)
95
刃厚(mm)
3
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
※リング色の指定はできません。