※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

つなぎ服 フード付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト 注文コード25939928 品番BSC-11032-W-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,998 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

超導電性加工繊維を使用しています。
3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。

用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番315-7383 材質ポリエステル ホワイト サイズS 胸囲(cm)112 股下(cm)61 ウエスト(cm)80〜104 着丈(cm)142 RoHS指令(10物質対応)対応 適応胸囲(cm)112
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする