※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア類
ブラストンの クリーンウェア
つなぎ服 フードなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
注文コード
25939937
品番
BSC-12032-B-S
参考基準価格(税別)
¥14,616
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工繊維を使用しています。
3/2の綾織生地を使用して着衣快適性を高めました。
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
315-7386
材質
ポリエステル
色
ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
112
股下(cm)
61
ウエスト(cm)
80〜104
着丈(cm)
142
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※マスク・手袋・シューズは別売です。
※クリーンパックではありません。