ユニ・チャーム
ユニ・チャームの 防じんマスク
ユニ・チャームの 防じんマスク(使い捨て式)
使い捨て式防じんマスク(N95)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
25939964
品番
52480
参考基準価格(税別)
¥17,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
安心・安全の日本製です。
遮断性と息のし易さの両方を実現します。
ASTM企画レベル1に適合したフィルター性能です。
薄く、軽量なので収納が省スペースです。
個包装タイプなので衛生的です。
用途
感染症対策、備蓄に。
トラスコ品番
288-4600
サイズ
小さめ
吸気抵抗(Pa)
Ave.4.7
粒子捕集効率(%)
99
縦(mm)
75
横(mm)
205
排気抵抗(Pa)
Ave.4.9