3/22より値下げ!現場を応援

フッ素コートペーパーナイフ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 トラスコ品番317-2562 注文コード25940190 品番11121R
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。
フッ素コート加工により粘着物が付きにくく、取りやすくなっています。

用途事務用 トラスコ品番317-2562 材質刃:ステンレス、リング:エラストマー 全長(mm)170 奥行(mm)30 刃長(mm)60 板厚(mm)2.3 刃厚(mm)2.3
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする